Schneider Electric - Harmony bouton poussoir lumineux - Ø22 - LED verte - à impulsion - 1F - 230v - XB7NW33M1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - haut

  • couleur du bouton - vert

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480470769

Réf. Sonepar

01887047080

Réf. Fournisseur

XB7NW33M1

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

haut

couleur du bouton:

vert

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

230 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

12

transparent:

Oui

Harmony - bouton-poussoir lumineux - LED verte Ø22 - à impulsion - 1F - 230V - vert dépassant, non marqué - rappel à ressort - H29mmxL29mmxP57,5mm - fixation Ø22mm - raccordement vis-étrier - IP20, IP65 - lot de 10

Les Atouts de l'article:

Ce bouton-poussoir à impulsion lumineux monolithique offre une interface ergonomique pour la commande de machines et de procédés grâce à son actionneur dépassant. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à des couleurs claires et un éclairage à DEL intégrée qui permet de réduire au minimum les erreurs lors de la commande de machines et de lire rapidement les états de machines complexes. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.