Schneider Electric - Harmony bouton-tournant - Ø22 - noir - à clé - 2 positions - 1F - XB7NG21

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du bouton - noir

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480470271

Réf. Sonepar

01887047027

Réf. Fournisseur

XB7NG21

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

clé

source lumineuse fournie:

Non

couleur du bouton:

noir

fonction de commutation encliquetable:

Oui

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP65/IP67

Degré de protection (NEMA):

12

tension d’alimentation:

230...230 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Harmony - bouton-tournant - Ø22 - noir - à clé - 2 positions - 1F - commutateur - H29mmxL29mmxP83mm - clé 455 - IP20, IP65 - unité de commande : position maintenue - 2 positions 90° - lot de 10

Les Atouts de l'article:

Ce bouton tournant à clé monolithique offre une interface polyvalente pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il offre un moyen sûr à du personnel autorisé de basculer entre des modes de fonctionnement de procédés ou de machines. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.