Schneider Electric - Harmony bouton-tournant - Ø22 - noir - à clé - 3 positions - 2F - XB7NG33
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - clé
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - noir
fonction de commutation encliquetable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480470288
Réf. Sonepar
01887047028
Réf. Fournisseur
XB7NG33
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
clé
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
noir
fonction de commutation encliquetable:
Oui
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA):
12
tension d’alimentation:
0...0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Les Atouts de l'article:
Ce bouton tournant à clé monolithique offre une interface polyvalente pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il offre un moyen sûr à du personnel autorisé de basculer entre des modes de fonctionnement de procédés ou de machines. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


