Schneider Electric - Harmony bouton-tournant - Ø22 - noir - à manette - 2 positions - 1O+1F - XB7ND25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - noir
fonction de commutation encliquetable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480470257
Réf. Sonepar
01887047025
Réf. Fournisseur
XB7ND25
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
noir
fonction de commutation encliquetable:
Oui
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA):
12
tension d’alimentation:
250...250 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Les Atouts de l'article:
Ce bouton tournant monolithique offre une interface polyvalente pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il offre un moyen efficace d’équiper votre machine de plusieurs entrées différentes. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.
Quelques mots du fabricant :
- Cadre en plastique idéal pour applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques/l'isolation électrique
- Conçu pour s'adapter à une découpe standard de 22 mm garantissant la compatibilité avec les machines préexistantes
- Large plage de températures de fonctionnement de -25 °C à 70 °C/-13 à +158 °F
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


