Schneider Electric - Harmony cabochon lisse - rouge pour poussoir rond Ø22 - ZBL4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de la lentille - rouge
forme de la lentille - rond
type de construction - haut
diamètre - 0 mm
largeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110091755
Réf. Sonepar
00002009175
Réf. Fournisseur
ZBL4
Marque
Schneider Electric
couleur de la lentille:
rouge
forme de la lentille:
rond
type de construction:
haut
diamètre:
0 mm
largeur:
0 mm
étiqueté:
Non
diamètre d'encastrement:
22 mm
hauteur:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Cet Harmony ZB, dépassant le capuchon du bouton-poussoir rouge sans marquage, a une forme ronde. Il est compatible avec les boutons poussoirs XB4 et XB5 Harmonys. Ce capuchon de bouton-poussoir fournit une interface ergonomique pour contrôler votre machine. Il est fourni sans marquage afin de permettre aux utilisateurs de l'utiliser pour différents modes de fonctionnement et fonctions. Il est facile à installer et à remplacer sur les unités à bouton-poussoir complètes compatibles
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


