Schneider Electric - Harmony - capsule pr bouton poussoir - Ø22 - affleurant lisse - flèche - noir - ZBAF335
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de la lentille - noir
forme de la lentille - rond
type de construction - plat
diamètre - 22 mm
largeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481361981
Réf. Sonepar
01887136198
Réf. Fournisseur
ZBAF335
Marque
Schneider Electric
couleur de la lentille:
noir
forme de la lentille:
rond
type de construction:
plat
diamètre:
22 mm
largeur:
0 mm
étiqueté:
Oui
diamètre d'encastrement:
0 mm
hauteur:
0 mm
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


