🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony - capsule pr bouton poussoir - Ø22 - affleurant lisse - 'MARCHE' - vert - ZBAF342

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - capsule pr bouton poussoir - Ø22 - affleurant lisse - 'MARCHE' - vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de la lentille - vert

  • forme de la lentille - rond

  • type de construction - plat

  • diamètre - 22 mm

  • largeur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481361929

Réf. Sonepar

01887136192

Réf. Fournisseur

ZBAF342

Marque

Schneider Electric

couleur de la lentille:

vert

forme de la lentille:

rond

type de construction:

plat

diamètre:

22 mm

largeur:

0 mm

étiqueté:

Oui

diamètre d'encastrement:

0 mm

hauteur:

0 mm

Harmony - capsule pour bouton poussoir - poussoir affleurant - vert - marquage blanc 'MARCHE'

Les Atouts de l'article:

Ce capuchon de bouton-poussoir fournit une interface ergonomique pour contrôler votre machine. Il est livré prêt gravé avec un marquage relatif au fonctionnement de la machine. Il est facile à installer et à remplacer sur les unités à bouton-poussoir complètes compatibles



Quelques mots du fabricant :

  • Profil affleurant
  • Repérage clair et élastique des symboles sur le capuchon
  • Langue internationale
  • Pour Harmony XB4;Gamme XB5 et XAL

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric