Schneider Electric - Harmony - capteur de courant sans fil - autoalimenté - surveillance 0,5A à 35A - ZBRTC1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.5...35 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
ouverture de pinces - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481828040
Réf. Sonepar
01887182804
Réf. Fournisseur
ZBRTC1
Marque
Schneider Electric
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CA:
0.5...35 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
ouverture de pinces:
10 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Oui
mesure de courant de fuite:
Oui
mesure d'harmoniques:
Oui
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Oui
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
test de continuité:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Ce capteur de courant sans fil fait partie de la gamme Harmony XB5R, une offre de boutons-poussoirs sans fil et sans batterie de Ø 22 mm. Ce produit est un capteur sans fil qui fournit une estimation du courant sur une machine. Il s'agit d'un capteur de pince sans fil de surveillance de courant auto-alimenté de 0,5 à 35 A. Il peut être pincé sur le câble directement pour obtenir une estimation de courant car aucune batterie et aucun câblage ne sont nécessaires. Le capteur communique avec la passerelle Harmony Hub à l'aide du protocole zigbee greenpower 2,4 GHz, conformément à la norme IEEE 802.15.4. Les dimensions du capteur sont de 40 x 30 x 27 mm (hauteur x largeur x profondeur) et pèse 60 g. Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur. Il s'agit d'un produit classé IP40. Il est compatible avec les actionneurs Harmony XB4 et XB5 de Ø 22 mm. Le capteur peut être directement apparié à la passerelle Harmony Hub ZBRN1 pour collecter des données.







