Schneider Electric - Harmony - Colonnes lumineuses 100 m m - XVC1B1HK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 1
volume - 102 dB
indice de protection (IP) - IP54
fonction flash - Oui
fonction lumière continue - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480072444
Réf. Sonepar
01887007247
Réf. Fournisseur
XVC1B1HK
Marque
Schneider Electric
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
1
volume:
102 dB
indice de protection (IP):
IP54
fonction flash:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Oui
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
100 mm
couleur lumière 1:
rouge
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
hauteur:
293 mm
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


