🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Harmony - Colonnes lumineuses 100 m m - XVC1M1HK

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 1

  • volume - 102 dB

  • indice de protection (IP) - IP54

  • fonction flash - Oui

  • fonction lumière continue - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480072475

Réf. Sonepar

01887007250

Réf. Fournisseur

XVC1M1HK

Marque

Schneider Electric

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

1

volume:

102 dB

indice de protection (IP):

IP54

fonction flash:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Oui

fonction acoustique:

Oui

diamètre externe:

100 mm

couleur lumière 1:

rouge

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

100...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

100...240 V

hauteur:

293 mm

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric