🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Harmony - Colonnes lumineuses 60 mm - XVC6B35SK

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Colonnes lumineuses 60 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3

  • volume - 85 dB

  • indice de protection (IP) - IP54

  • fonction flash - Oui

  • fonction lumière continue - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480032714

Réf. Sonepar

01887003271

Réf. Fournisseur

XVC6B35SK

Marque

Schneider Electric

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

3

volume:

85 dB

indice de protection (IP):

IP54

fonction flash:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Oui

fonction acoustique:

Oui

diamètre externe:

60 mm

couleur lumière 1:

rouge

couleur lumière 2:

orange

couleur lumière 3:

vert

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

hauteur:

200.8 mm

Harmony - colonnes lumineuses 60 mm - balise monolithique précâblée complète - 3 unités lumineuses - ronfleur - diamètre de fixation : 60mm - IP54 - longueur câble : 850 mm - section de câble : 0,33 mm² - AWG 22

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette colonne lumineuse XVC6B35SK 60 mm de la gamme Harmony est composée d'éléments de signalisation optique et sonore utilisés pour signaler sur 360° et à distance les différents états ou séquences d’une machine ou d’une installation. Elle est idéale pour capter l'attention des opérateurs en toute circonstance sur des opérations telles que : marche/arrêt machine, manque de matière, appel de personnel, signalisation de défauts, etc. Ce produit est destiné au lieu de production ayant les contraintes suivantes : vaste surface, forte pollution sonore et visuelle, besoin d'intervention rapide sur le process de fabrication. Elle est adaptée aux applications des secteurs agro-alimentaires, médicaux, industrie, machines-outils, usines de semi-conducteurs, tapis roulants de convoyage.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La colonne de signalisation XVC6B35SK forme un ensemble de 3 éléments lumineux permanents ou clignotants (rouge, orange et vert) et d'un élément sonore type ronfleur.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony XVC répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC 60947,EN/IEC 61000, CSA, UL, CE.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme-machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des colonnes XVC installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.



Les Atouts de la gamme:

La gamme de colonnes lumineuses XVC vous garantie une diffusion à 360° de manière à optimiser le temps de réactions des opérateurs machines. Simple à installer et robuste, elle vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos process.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements extérieurs
  • Simplicité d'installation et d'utilisation
  • Durée de vie : technologie LED qui dure dans le temps
  • Compact : elle convient parfaitement au milieu industriel

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric