Schneider Electric - Harmony Control RM22 - relais sur-tension - 1V à 100V - 2OF - 24 à 240Vca/cc - RM22UA22MR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension 1 - 1...100 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC/DC

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480792212

Réf. Sonepar

01887079221

Réf. Fournisseur

RM22UA22MR

Marque

Schneider Electric

plage de mesure de la tension 1:

1...100 V

type de tension de la plage de mesure:

AC/DC

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Oui

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Oui

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Oui

contient une fonction tension continue-surtension:

Oui

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Oui

plage de mesure de la tension 2:

0...0 V

valeur de fonctionnement de la tension:

20.4...264 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0.6 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

pays de fabrication:

INDONESIE

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

73 mm

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...240 V

tension de fonctionnement CC:

24...240 V

Harmony Control RM22 - relais sur-tension - 1V à 100V - 2OF - 24 à 240Vca/cc

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric