Schneider Electric - Harmony Convertisseur PT100-1000 / Cu50-100 vers 0-10Vdc ou 0/4-20mA - RMPT1UUBD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487614159

Réf. Sonepar

01887761415

Réf. Fournisseur

RMPT1UUBD

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

Harmony Analogique - Convertisseur RTD pour PT100 - PT1000 - Cu50 - Cu100 - Plage de -200 a 850 degres C configurable par paliers vers 0/2-10Vdc ou 0/1-5Vdc ou courant 0/4-20mA - LED d'alimentation et de diagnostic - largeur 6,2mm

Les Atouts de l'article:

Le module RMPT1UUBD est conçu pour convertir les signaux de température provenant de la mesure de sondes RTD en un signal analogique isolé, garantissant ainsi une intégration simple et fiable du contrôle de l'automatisation des processus. Il prend en charge plusieurs types de RTD, Pt100, Pt1000, Cu50 et Cu100, ce qui le rend très polyvalent pour les applications industrielles. Avec un design ultra-compact de 6,2 mm, un accès facile au câblage et des LED de diagnostic intégrées, le RMPT1UUBD simplifie l'installation, la mise en service et le dépannage, ce qui le rend idéal pour les armoires à espace limité et les environnements industriels exigeants. Grâce aux commutateurs DIP configurables, les utilisateurs peuvent facilement régler les plages de température et le signal de sortie en fonction de leurs besoins spécifiques. Conforme aux normes internationales, il est certifié CE, UKCA, cULus et DNV.



Quelques mots du fabricant :

  • Convertit les mesures de température des sondes à résistance (RTD) en signal analogique
  • Compatible avec les RTD Pt100, Pt1000, Cu50 et Cu100
  • Configuration par commutateur DIP pour des réglages flexibles de la plage de température et du signal de sortie
  • LED de diagnostic simplifiant la mise en service et le processus de dépannage
  • Large plage de températures de fonctionnement -40 à 70°C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric