🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Schneider Electric - Harmony Convertisseur thermocouple K J B E N R S T L vers 0-10Vdc ou 0/4-20mA - RMTC1UUBD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487614166

Réf. Sonepar

01887761416

Réf. Fournisseur

RMTC1UUBD

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

Harmony Analogique - Convertisseur thermocouple K J B E N R S T L vers 0-10Vdc ou 0/4-20mA vers 1 sortie : 0/2-10Vdc ou 0/1-5Vdc ou courant 0/4-20mA - LED d'alimentation et de diagnostic - largeur 6,2mm

Les Atouts de l'article:

Le module RMTC1UUBD est conçu pour convertir la mesure du thermocouple en un signal analogique isolé, garantissant une intégration simple et fiable du contrôle de l'automatisation des processus. Il prend en charge une large gamme de types de thermocouples, K, J, B, E, N, R, S, T et L, offrant ainsi une adaptabilité exceptionnelle aux divers besoins de mesure de la température. Avec un design ultra-compact de 6,2 mm, un accès facile au câblage et des LED de diagnostic intégrées, le RMTC1UUBD simplifie l'installation, la mise en service et le dépannage, ce qui le rend idéal pour les armoires à espace limité et les environnements industriels exigeants. Grâce aux commutateurs DIP configurables, les utilisateurs peuvent facilement régler les plages de température et du signal de sortie en fonction de leurs besoins spécifiques. Conforme aux normes internationales, il est certifié CE, UKCA, cULus et DNV.



Quelques mots du fabricant :

  • Convertit les mesures de température par thermocouple en signal analogique
  • Prise en charge des thermocouples de type K, J, B, E, N, R, S, T et L
  • Configuration par commutateur DIP pour des réglages flexibles de la plage de température et du signal de sortie
  • LED de diagnostic simplifiant la mise en service et le processus de dépannage
  • Large plage de températures de fonctionnement -40 à 70°C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric