Schneider Electric - Harmony corps de bouton lumineux - Ø22 - LED Universelle intégrée 1F - ZB4BW0G11

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - autre

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 110...120 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110893281

Réf. Sonepar

00002089328

Réf. Fournisseur

ZB4BW0G11

Marque

Schneider Electric

douille:

autre

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

110...120 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

0...0 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

blanc

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

110...120 V

type de tension d'actionnement:

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation frontale

Harmony XB4 - assemblage corps/contact complet et bloc lumineux - bloc contact 1F - (13-14)NO - éclairage Led protégée - fixe à Led - direct - Universelle - 110...120VCA 50/60Hz - borniers vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ce bloc lumineux Harmony XB4 avec corps/collier de fixation est blanc et fonctionne avec une LED universelle. Il possède 1 contact NO et un corps métallique et est compatible avec les voyants lumineux Harmony XB4. Il permet un remplacement et une configuration simple et rapide de vos unités de signalisation. Il s'installe facilement sur des unités de bouton-poussoir lumineux ou de sélecteur compatibles via un assemblage à clipser et connecté avec de simples connexions à vis. Les unités de signalisation se voient d'un seul coup d'œil grâce à un éclairage par LED universelle. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations (indice IP66). Il s'adapte à des unités de commande et de signalisation standard de 22mm, garantissant ainsi la compatibilité lors de l'installation dans des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement est comprise entre -40°C et 55°C, permettant une polyvalence dans l'utilisation du produit.