nouveau

Schneider Electric - Harmony Easy - relais statique - 5-24Vcc / 24-240 Vac 5A ou 10A si SSP1HP08 - SSP1A110BDE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...480 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...24 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 10 A

  • nombre de phases - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487050605

Réf. Sonepar

01887705060

Réf. Fournisseur

SSP1A110BDE

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...480 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...24 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

10 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...480 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

10 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

appareil complet avec socle:

Non

avec pinces amovibles:

Non

avec affichage LED:

Oui

modèle:

triac

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

20...505 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

20...505 V

indice de protection (IP):

IP10

pays de fabrication:

CHINE

hauteur:

45 mm

profondeur:

29 mm

Harmony Easy - relais statique monophasé pour montage sur panneau - Tension de commande 5-24Vcc - Tension de sortie 24-240 Vac 5A ou 10A (sans ou avec dissipateur thermique SSP1HP08) - commutation au passage par zéro courant

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Easy Harmony Solid State Relays, une offre de SSR monophasés montés sur panneau. Il s'agit d'un relais statique monophasé monté sur panneau. Ce relais de 10A est contrôlé par une entrée de 5V à 24Vdc, et a une tension de charge nominale de 24V à 240Vac avec une commutation a zéro tension, idéal pour les charges résistives. Il est conçu principalement pour les applications de chauffage électrique, telles que les industries du plastique, du caoutchouc, du textile, des piles au lithium et de l'énergie solaire. Il s'agit d'un commutateur sans contact mécanique qui offre une réponse rapide, une grande fiabilité et une longue durée de vie. Ses dimensions sont de 45 mm (largeur) x 59 mm (hauteur) x 29 mm (profondeur) et il pèse 115 g. La gamme de relais statiques Easy Harmony a été conçue principalement pour les applications à commutations fréquentes, rapides et silencieuses types chauffage électrique. Ce produit est certifié CE, UL, TUV et conforme aux normes UL 508, EN/IEC 60947-4-3, EN/IEC 62314, CSA C22.2 No 14. Il est conçu pour être monté sur panneau à l'aide de deux vis de fixation et est équipé d'un couvercle transparent du côté du bornier, ce qui augmente le degré IP. Il est doté d’un indice IP10. Il est clairement identifiable de loin grâce à son indicateur LED.



Quelques mots du fabricant :

  • La capacité de courant de choc élevée garantit une durée de vie plus longue.
  • Large gamme de tensions de 24 à 240V AC
  • Certification UL, CE et TUV applicable à la plupart des marchés
  • Un courant de fuite plus faible garantit une plus grande fiabilité
  • Certification UL, CE et TUV applicable à la plupart des marchés

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric