Schneider Electric - Harmony émetteur sans pile & sans fil avec tête plastique Ø22 mm capsule blanche - ZB5RTA1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 0
type de bouton - plat
couleur du bouton - autre
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480334573
Réf. Sonepar
01887033457
Réf. Fournisseur
ZB5RTA1
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
0
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
autre
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Non
tension d'alimentation de la lampe:
0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
autre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce bouton-poussoir de la gamme Harmony XB5R plastique est un produit complet. Ce bouton sans fil et sans pile possède un émetteur avec embase de fixation montée et une tête de bouton-poussoir à impulsion avec capsule encliquetée blanche. Avec sa fonction d'auto-maintien de l'actionneur, son système d'encliquetage des éléments et d'anti-desserage pour les vis-étriers des blocs contacts, l'installation et la maintenance deviennent beaucoup plus rapides et simples. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux (parfaitement adapté aux environnements ATEX).
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce produit est composé du bouton, d'une collerette affleurante et d'un joint d'étanchéité. S'ajoutent ensuite l'entretoise, la plaque de terre, et l'embase métal. Le montage est simplifié grâce à l'intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d'étanchéité en une seule pièce. L'épaisseur de la plaque de terre combinée à l'entretoise s'ajuste au support de montage.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Harmony XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE.
Le saviez-vous ?
Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : antenne relais, Harmony hub, module cybersecurite, capteurs, boites plastiques. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB5R plastique allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse. Elle répond à la majorité des applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Design : touche de style pour tableaux de contrôle, machines
- Personnalisation : marquages capsules et collerettes
- Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
- Economies d'installation : réduction des coûts







