Schneider Electric - Harmony émetteur sans pile & sans fil - interrupteur à câble - IP69K - ZBRP1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480571732
Réf. Sonepar
01887057173
Réf. Fournisseur
ZBRP1
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
ZBRP1 est un émetteur sans pile et sans fil issu de la gamme XB5R plastique qui permet de commander à distance un relais (récepteur) à l'aide d'un bouton-poussoir (émetteur). C'est un produit idéal pour la commande à distance des machines. L'émetteur envoie par transmission radio (ZIGBEE) une énergie électrique produite lors de la pression sur le bouton. Il transmet un message radio-codé avec un code ID unique à un récepteur. Plusieurs émetteurs peuvent commander 1 récepteur. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux (parfaitement adapté aux environnements ATEX).
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce produit est composé d'un interrupteur à tirette avec émetteur sans fil et sans pile. Il comporte 16 canaux et une antenne omnidirective. Il communique avec un récepteur configurable à 2 sorties relais ou 4 sorties à transistors (monostables) permettant l’apprentissage de 1 à 32 boutons-poussoirs sur une même sortie.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Harmony XB5R répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : : EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508 et CSA C22-2 n° 14. : UL, CSA, C-Tick, GOST et CCC
Le saviez-vous ?
Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB5R plastique allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Design : touche de style pour tableaux de contrôle, machines
- Personnalisation : marquages capsules et collerettes
- Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
- Economies d'installation : réduction des coûts
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


