Non retournable

Schneider Electric - Harmony - Feu rotatif rouge, equipe de del, 24v - XVR13B04L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • douille - autre

  • source lumineuse - LED

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119045285

Réf. Sonepar

01887904528

Réf. Fournisseur

XVR13B04L

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

24 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

rouge

douille:

autre

source lumineuse:

LED

consommation d'électricité:

0.125 A

puissance:

3 W

indice de protection (IP):

IP67

optique:

miroir

pays de fabrication:

INDONESIE

Harmony - Feu rotatif rouge, equipe de del, 24v

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric