Schneider Electric - Harmony FP6 - Moniteur Ecran plat, 15.0 XGA, Analog-Multi, DVI, 24VDC - HMIFP6700TMD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 18...31.2 V
mémoire principale max. - 0 Moctet
type de construction du boîtier - autre
type de tension d’alimentation - DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481808219
Réf. Sonepar
01887180821
Réf. Fournisseur
HMIFP6700TMD
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
18...31.2 V
mémoire principale max.:
0 Moctet
type de construction du boîtier:
autre
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
système d'exploitation préinstallé:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
4X
température de fonctionnement:
-20...60 °C
avec disque dur:
Non
avec carte graphique:
Non
avec carte son:
Non
avec disque optique:
Non
avec lecteur de disquettes:
Non
nombre d'emplacements libres AGP:
0
nombre d'emplacements libres PCI:
0
avec autres supports de stockage:
Non
nombre d'emplacements libres ISA:
0
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):
0
nombre d'autres emplacements libres:
0
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Non
nombre de baies de stockage média:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
397 mm
hauteur:
296 mm
profondeur:
67.5 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


