Schneider Electric - Harmony GTO - terminal tactile - 320x240 pixels QVGA - 5,7p TFT - 64MB - 24VDC - HMIGTO2300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type d'écran - TFT
nombre de pixels, horizontal - 320
taille de l'écran - 5.7 pouces
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3595864150239
Réf. Sonepar
01887415023
Réf. Fournisseur
HMIGTO2300
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type d'écran:
TFT
nombre de pixels, horizontal:
320
taille de l'écran:
5.7 pouces
nombre de pixels, vertical:
240
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
avec interfaces logicielles:
Oui
pays de fabrication:
INDONESIE
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Oui
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
65536
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:
16
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:
64000 Ko
avec clavier numérique:
Non
avec clavier alphabétique:
Non
nombre de touches de fonction, programmable:
0
nombre de touches à LED:
0
nombre de touches système:
0
technologie tactile:
fonction tactile résistante
avec affichage de messages:
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus):
Oui
représentation des valeurs de processus (sortie) possible:
Oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible:
Oui
avec recettes:
Oui
nombre de niveaux de protection par mot de passe:
0
sortie d'impression disponible:
Oui
nombre de langues en ligne:
0
composants logiciels supplémentaires, chargeables:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP67
degré de protection (NEMA), façade:
4X
température de fonctionnement:
0...50 °C
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
169.5 mm
hauteur de l'avant:
137 mm
profondeur d'encastrement:
59.5 mm
Les Atouts de l'article:
Cette interface opérateur à écran tactile (IHM) Magelis GTO IP65 est alimentée en 24V CC, il dispose d'un écran LCD TFT couleur de 5,7", 320 x 240 pixels (QVGA) et 64 Mo d'EPROM. Il dispose également de 1 hôte + 1 ports USB mini-B, 1 port RS232C et 1 port RS485. Il est idéal pour une information et une communication optimisées avec les systèmes d'automatisation de l'industrie et des infrastructures. Il peut être utilisé pour les machines compactes, les systèmes de manutention, les machines pour aliments et boissons et l'industrie pharmaceutique. L'écran affiche des messages texte, des objets graphiques et des schémas synoptiques, le contrôle et la configuration des données. Son port hôte RS485 le rend idéal pour superviser et contrôler des systèmes et des machines simples. Il est facilement programmable avec le logiciel de configuration Vijeo Designer, avec presque pas de codage nécessaire.
Quelques mots du fabricant :
- Excellente résolution d'écran
- Ecran tactile d'affichage de synoptiques
- LED d'état multicolore pour indiquer le mode de fonctionnement du panneau
- Installation et fonctionnement simples
- Adaptation facile à l'environnement
- Affichage de pointe
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


