Schneider Electric - Harmony GTU eXtreme - écran tactile extrême - 15pW - FWXGA - HMIDT75X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 12...24 V
type d'écran - LCD
nombre de pixels, horizontal - 1366
taille de l'écran - 15 pouces
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489747961
Réf. Sonepar
01887974796
Réf. Fournisseur
HMIDT75X
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
12...24 V
type d'écran:
LCD
nombre de pixels, horizontal:
1366
taille de l'écran:
15 pouces
nombre de pixels, vertical:
768
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interfaces logicielles:
Non
pays de fabrication:
CHINE
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
262144
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:
0
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:
0 Ko
avec clavier numérique:
Non
avec clavier alphabétique:
Non
nombre de touches de fonction, programmable:
0
nombre de touches à LED:
0
nombre de touches système:
0
technologie tactile:
fonction tactile résistante
avec affichage de messages:
Non
avec système de message (tampon et acquittement inclus):
Non
représentation des valeurs de processus (sortie) possible:
Non
valeur de processus par défaut (entrée) possible:
Non
avec recettes:
Non
nombre de niveaux de protection par mot de passe:
0
sortie d'impression disponible:
Non
nombre de langues en ligne:
0
composants logiciels supplémentaires, chargeables:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP66
degré de protection (NEMA), façade:
autre
température de fonctionnement:
-20...60 °C
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
408 mm
hauteur de l'avant:
264 mm
profondeur d'encastrement:
68 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Harmony GTUX, une offre de panneaux HMI extérieurs eXtreme. Ces écrans constituent une gamme d'IHM hautes performances idéales pour les environnements extérieurs difficiles. Il dispose d'un écran analogique LCD à simple touche de 15,6 pouces avec une résolution de 1366 x 768 pixels. Il offre une résistance aux intempéries grâce à son revêtement conforme partiel. Il peut fonctionner entre -20 à 60 °C. Il fonctionne avec une consommation électrique de 48W et une tension nominale de 12V à 24V DC. Il est compatible avec le modèle HMIG3X Box. Il est certifié CE et est conforme aux normes UL 61010, UL 121201, CSA C22.2 No 213, CSA C22.2 No 61010-1, IEC 61132-2. Harmony GTUX offre une visualisation et un contrôle puissants dans un environnement extrême, entièrement intégrés au logiciel EcoStruxure Machine Expert.
Quelques mots du fabricant :
- Terminal robuste conçu de manière modulaire adapté aux environnements extérieurs difficiles
- Luminosité élevée et protection contre les UV pour diriger la lumière du soleil
- Protection contre l'eau et la poussière et prise en charge d'une large gamme de températures
- Choix idéal pour l'exploitation extérieure directe dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'eau et des métaux
- Amélioration des performances des actifs pour un fonctionnement et une maintenance des immobilisations plus efficaces
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


