nouveau

Schneider Electric - Harmony GTW6 - écran Web 12 pouces WXGA - PCAP - 12/24VCC - HMIGT6640WCDW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type d'écran - TFT

  • nombre de pixels, horizontal - 1280

  • taille de l'écran - 12 pouces

  • nombre de pixels, vertical - 800

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487846376

Réf. Sonepar

01887784637

Réf. Fournisseur

HMIGT6640WCDW

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type d'écran:

TFT

nombre de pixels, horizontal:

1280

taille de l'écran:

12 pouces

nombre de pixels, vertical:

800

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

3

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interfaces logicielles:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

1.6e+007

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

0

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

4000 Ko

avec clavier numérique:

Non

avec clavier alphabétique:

Non

nombre de touches de fonction, programmable:

0

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

0

technologie tactile:

tactile capacitif multipoint

avec affichage de messages:

Non

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Non

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Non

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Non

avec recettes:

Non

sortie d'impression disponible:

Non

nombre de langues en ligne:

0

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP67

température de fonctionnement:

0...60 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

308.5 mm

hauteur de l'avant:

230.5 mm

profondeur d'encastrement:

64 mm

consommation d'énergie:

28 W

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Oui

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Oui

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Harmony GTW6 - écran Web 12 pouces WXGA - PCAP - 12/24VCC - IHM pour accéder aux pages web embarquées et/ou sur serveur

Les Atouts de l'article:

Qu'est-ce que ce produit ?
Ce produit est un écran Web IHM de 12,1 pouces qui offre un affichage plus grand pour une meilleure visualisation et un meilleur contrôle. Conçu pour les environnements exigeants, il allie une technologie de pointe à un design moderne afin d'optimiser l'efficacité et l'expérience de l'opérateur. Choisissez ce panneau pour son écran haute résolution, sa connexion sécurisée, sa protection HTTPS et ses mises à jour rapides. Conçu pour garantir fiabilité et durabilité, il assure un fonctionnement sans heurts et le respect des normes industrielles.

Quelles sont les informations techniques et d'installation du produit ?
Il offre une résolution éclatante de 1280 x 800 pixels, un écran tactile capacitif, une protection avant conforme aux normes IP66/IP67, deux ports Ethernet, ainsi que 1 Go de RAM et 4 Go de mémoire flash. Grâce à ses performances élevées et à sa compatibilité HTML5, il est idéal pour les applications industrielles avancées. L'installation est simple : elle peut être fixée sur un panneau ou via un système VESA, et nécessite une découpe de 295 x 217 mm. La configuration à distance, la configuration automatique du réseau et les options d'orientation flexibles simplifient le déploiement et réduisent les temps d'arrêt de vos opérations. Cette offre comprend l'IHM avec mémoire intégrée et interfaces. Entièrement compatible avec l'architecture EcoStruxure de Schneider Electric, il prend en charge les API, les variateurs, la surveillance énergétique et les systèmes d'automatisation des bâtiments pour une synergie opérationnelle complète.

Quelles sont les informations relatives à la gamme de produits ?
La gamme Harmony GTW6 propose des IHM sécurisées et compatibles IIoT, dotées d'une connectivité avancée et d'une conception durable. Idéale pour les secteurs de l'industrie, de l'énergie et du bâtiment, elle garantit des solutions pérennes, faciles à intégrer et offrant une expérience utilisateur supérieure.



Quelques mots du fabricant :

  • Un écran plus grand pour une meilleure visualisation
  • Connexion sécurisée et protocole HTTPS pour la protection des données
  • Mises à jour rapides de l'écran pour une visibilité en temps réel
  • Deux ports Ethernet pour une connectivité fiable
  • Protection avant robuste IP66/IP67
  • Navigateur HTML5 pour une compatibilité universelle
  • Un rendu rapide pour des performances fluides
  • Fonctionnalités avancées de cybersécurité intégrées
  • Compatible avec les automates programmables, les variateurs et les systèmes énergétiques
  • Idéal pour les installations industrielles et les bâtiments intelligents

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric