Schneider Electric - Harmony GTW6 - écran Web 19 pouces FHD - PCAP - 12/24VCC - HMIGT6840WCDW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type d'écran - TFT
nombre de pixels, horizontal - 1920
taille de l'écran - 19 pouces
nombre de pixels, vertical - 1080
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487846390
Réf. Sonepar
01887784639
Réf. Fournisseur
HMIGT6840WCDW
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type d'écran:
TFT
nombre de pixels, horizontal:
1920
taille de l'écran:
19 pouces
nombre de pixels, vertical:
1080
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
3
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interfaces logicielles:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
1.6e+007
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:
0
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:
4000 Ko
avec clavier numérique:
Non
avec clavier alphabétique:
Non
nombre de touches de fonction, programmable:
0
nombre de touches à LED:
0
nombre de touches système:
0
technologie tactile:
tactile capacitif multipoint
avec affichage de messages:
Non
avec système de message (tampon et acquittement inclus):
Non
représentation des valeurs de processus (sortie) possible:
Non
valeur de processus par défaut (entrée) possible:
Non
avec recettes:
Non
sortie d'impression disponible:
Non
nombre de langues en ligne:
0
composants logiciels supplémentaires, chargeables:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP67
température de fonctionnement:
0...60 °C
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
463.6 mm
hauteur de l'avant:
293.6 mm
profondeur d'encastrement:
66 mm
consommation d'énergie:
39 W
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Oui
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Oui
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
Qu'est-ce que ce produit ?
Ce produit est une IHM Web de 18,5 pouces de large conçue pour la visualisation et le contrôle à grande échelle. Son écran large et ses fonctionnalités avancées offrent une clarté et des performances inégalées pour les opérations industrielles critiques. Choisissez ce IHM pour sa sécurité robuste, sa conception durable et son expérience utilisateur supérieure. Il garantit des mises à jour rapides, une connectivité sécurisée et la conformité aux certifications mondiales pour les environnements exigeants.
Quelles sont les informations techniques et d'installation du produit ?
Il offre une résolution Full HD 1920 x 1080 éclatante, un écran tactile capacitif, une protection IP66/IP67, deux ports Ethernet et 1 Go de RAM avec 4 Go de mémoire flash. La prise en charge du navigateur HTML5 garantit un fonctionnement fluide et réactif. l'installation est simple grâce au montage sur IHM ou VESA et à une taille de découpe de 449,5 x 279,5 mm. La configuration à distance et les options d'orientation flexibles permettent un déploiement rapide et efficace pour les systèmes à grande échelle. Cette offre comprend l'IHM avec mémoire intégrée et interfaces. Entièrement compatible avec l'architecture EcoStruxure de Schneider Electric, il prend en charge les API, les variateurs, la surveillance énergétique et les systèmes d'automatisation des bâtiments pour une synergie opérationnelle complète.
Quelles sont les informations relatives à la gamme de produits ?
La gamme Harmony GTW6 propose des IHM sécurisées et compatibles IIoT, dotées d'une connectivité avancée et d'une conception durable. Idéale pour les secteurs de l'industrie, de l'énergie et du bâtiment, elle garantit des solutions pérennes, faciles à intégrer et offrant une expérience utilisateur supérieure.
Quelques mots du fabricant :
- Écran expansif pour un contrôle à grande échelle
- Connexion sécurisée et HTTPS pour la protection des données
- Mises à jour rapides de l'écran pour une visibilité en temps réel
- Deux ports Ethernet pour une connectivité fiable
- Protection avant robuste IP66/IP67
- Navigateur HTML5 pour une compatibilité universelle
- Rendu rapide pour des performances fluides
- Fonctionnalités avancées de cybersécurité intégrées
- Compatible avec les automates programmables, les variateurs et les systèmes énergétiques
- Idéal pour les installations industrielles et les bâtiments intelligents
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


