Schneider Electric - Harmony HMIGTU eXtreme - Box pour écran tactile HMIDTXFH full coated classe 3C3 - HMIG3XFH

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony HMIGTU eXtreme - Box pour écran tactile HMIDTXFH full coated classe 3C3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 12...12 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 5

  • nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481572950

Réf. Sonepar

01887157295

Réf. Fournisseur

HMIG3XFH

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

12...12 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

5

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

2

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

3

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interfaces logicielles:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

512 Ko

avec clavier numérique:

Non

avec clavier alphabétique:

Non

nombre de touches de fonction, programmable:

0

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

0

avec affichage de messages:

Non

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Non

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Non

avec recettes:

Oui

sortie d'impression disponible:

Oui

nombre de langues en ligne:

10

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP67

température de fonctionnement:

-30...70 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

188 mm

hauteur de l'avant:

131 mm

profondeur d'encastrement:

45 mm

Harmony HMIGTU eXtreme - Box extrême pour écran tactile HMIDTXFH -full coated classe 3C3- 24VDC - configurable avec Vijeo Designer

Quelques mots du fabricant :

  • Robuste et adapté aux environnements extérieurs difficiles
  • Luminosité élevée et protection contre les UV
  • Protection contre l'eau et la poussière et prise en charge d'une large variation de températures
  • Choix idéal pour l'exploitation extérieure dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'eau et des métaux
  • Amélioration des performances pour un fonctionnement et une maintenance plus efficaces

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric