Schneider Electric - Harmony HMIGTU - Open Box Win10 pour écran tactile HMIDT - HMIG5U22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 12...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481058751
Réf. Sonepar
01887105875
Réf. Fournisseur
HMIG5U22
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
12...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
4
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interfaces logicielles:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:
512 Ko
avec clavier numérique:
Non
avec clavier alphabétique:
Non
nombre de touches de fonction, programmable:
0
nombre de touches à LED:
0
nombre de touches système:
0
avec affichage de messages:
Non
avec système de message (tampon et acquittement inclus):
Non
représentation des valeurs de processus (sortie) possible:
Oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible:
Non
avec recettes:
Oui
nombre de niveaux de protection par mot de passe:
0
sortie d'impression disponible:
Oui
nombre de langues en ligne:
10
composants logiciels supplémentaires, chargeables:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP67
température de fonctionnement:
0...60 °C
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
188 mm
hauteur de l'avant:
131 mm
profondeur d'encastrement:
45 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
Cet unité de base pour écran tactile HMIDT fait partie de la gamme Harmony GTU , Pro-face SP5000, une offre de panneaux IHM modulaires haute performance compatibles IdO de 7 à 19 pouces (largeur) d'écran. Le boîtier Open est équipé d'un processeur Intel X86 1,33 GHz et d'un stockage de données sur carte CFast de 32 Go, adapté au panneau universel. Il est conçu avec une mémoire de sauvegarde de NVRAM 512kB et une mémoire interne de RAM 4 Go. Ce boîtier Open prend en charge le système d'exploitation Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bits. Il est équipé d'un port Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T. Les protocoles de port de communication sont Modbus, Modbus TCP/IP et Uni-Telway. Ses dimensions sont 188 x 45 x 131 mm (largeur x profondeur x hauteur) et pèse 0.9kg. Ce produit n'est pas installé avec le logiciel IHM. Ce produit est certifié par ATEX, IECEx, Ex CCC, CE, CULus, IEC, CUL, DNV-GL, RCM et EAC. Il est conforme aux normes CSA C22.2 No 142, ANSI/ISA 12-12-01, UL 508, Class I division 2, CSA C22.2 No 213 et IEC 61132-2. En tant que modèle phare, la série SP5000, "Smart Portal", est disponible. La série SP5000 offre des solutions sans précédent pour l'utilisation d'informations de plus en plus sophistiquées.


