Schneider Electric - Harmony HMIST6 - écran tactile - 7pW 800x480 pixels 16M color 2xEthernet 24Vcc - HMIST6400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type d'écran - TFT
nombre de pixels, horizontal - 800
taille de l'écran - 7 pouces
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489523381
Réf. Sonepar
01887952338
Réf. Fournisseur
HMIST6400
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type d'écran:
TFT
nombre de pixels, horizontal:
800
taille de l'écran:
7 pouces
nombre de pixels, vertical:
480
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
avec interfaces logicielles:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Oui
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
1.6e+007
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:
16
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:
1e+006 Ko
avec clavier numérique:
Non
avec clavier alphabétique:
Non
nombre de touches de fonction, programmable:
0
nombre de touches à LED:
0
nombre de touches système:
0
technologie tactile:
fonction tactile résistante
avec affichage de messages:
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus):
Oui
représentation des valeurs de processus (sortie) possible:
Oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible:
Oui
avec recettes:
Oui
nombre de niveaux de protection par mot de passe:
0
sortie d'impression disponible:
Oui
nombre de langues en ligne:
0
composants logiciels supplémentaires, chargeables:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP67
degré de protection (NEMA), façade:
4X
température de fonctionnement:
0...50 °C
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
208 mm
hauteur de l'avant:
153 mm
profondeur d'encastrement:
45 mm
Les Atouts de l'article:
Cet écran tactile IHM fait partie de la gamme Harmony ST6. Cette IHM tactile résistive unique est constituée d'une face avant en aluminium avec un indicateur d'état multicolore indiquant les différents modes de fonctionnement. Cette interface IHM est large de 7 pouces avec 16 millions de couleurs et une résolution de 800 x 480 pixels (WVGA). Il est alimenté par le logiciel EcoStruxure Operator Terminal Expert pour une expérience utilisateur intuitive. Il dispose d'un processeur ARM Cortex-A8 800 MHz, d'une mémoire périphérique de 1 Go, d'une mémoire de données utilisateur de 128 Mo et d'une mémoire de sauvegarde de 512 Ko. Cet IHM ST6 prend en charge 2 ports Ethernet, COM1 (RS-232C), COM2 (RS-485), 1 port USB 2.0 Type A et 1 port USB 2.0 Micro-B. Ses dimensions sont 208 x 153 x 45 mm (largeur x hauteur x profondeur) et pèse 0.80Kg. Il est destiné aux industries telles que l'emballage, l'agroalimentaire, le textile, les équipements HVAC et les compresseurs, ainsi qu'aux utilisateurs finaux qui recherchent la maintenance de leurs appareils Web. Il est conforme aux normes EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 et aux certifications CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. Cette gamme est conçue pour répondre aux besoins des opérateurs de machines simples pour une bonne visualisation, une bonne connectivité, une cybersécurité avec EcoStruxure Secure Connect Advisor et des équipements rentables. Les différents degrés de protection sont IP65F, Type 1, Type 4X (usage intérieur seulement), Type 13 (sur le panneau avant lorsqu'il est correctement installé dans un boîtier).
Quelques mots du fabricant :
- Réduction du temps de mise en oeuvre
- Maintenance rapide et remplacement facile
- Écran résistif monopoint pour afficher les synoptiques.
- LED d'état multicolore pour indiquer le mode de fonctionnement du panneau
- Panneau frontal en alliage d'aluminium offrant une protection IP65F
- Moins d'étapes de programmation et personnalisation rapide






