🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony - HMISTU écran tactile - 3,5p - couleur - TFT rétroéclairage LED - HMIS65

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type d'écran - TFT

  • nombre de pixels, horizontal - 320

  • taille de l'écran - 3.5 pouces

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3595864149042

Réf. Sonepar

01887414904

Réf. Fournisseur

HMIS65

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type d'écran:

TFT

nombre de pixels, horizontal:

320

taille de l'écran:

3.5 pouces

nombre de pixels, vertical:

240

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interfaces logicielles:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Oui

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

65000

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

16

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

128000 Ko

avec clavier numérique:

Non

avec clavier alphabétique:

Non

nombre de touches de fonction, programmable:

0

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

0

technologie tactile:

fonction tactile résistante

avec affichage de messages:

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Oui

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Oui

avec recettes:

Oui

nombre de niveaux de protection par mot de passe:

0

sortie d'impression disponible:

Non

nombre de langues en ligne:

8

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP65/IP67

température de fonctionnement:

0...50 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

128 mm

hauteur de l'avant:

102 mm

profondeur d'encastrement:

74.95 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Harmony - STU écran tactile - 3,5p - couleur TFT rétroéclairage LED - à associer avec HMIS5T- montage diamètre 22

Les Atouts de l'article:

Cet écran tactile fait partie de la gamme Harmony SCU, une offre de contrôleurs IHM avec écrans couleur de 3,5 à 5,7 pouces. Le petit écran tactile de l'IHM est doté d'un écran LCD TFT couleur rétro-éclairé QVGA de 3,5 pouces et prend en charge une résolution de 320 x 240 pixels. Il prend en charge les polices de caractères coréennes, chinoises (chinois simplifié), japonaises (ANK, Kanji), ASCII et taïwanaises (chinois traditionnel). Il prend en charge les couleurs 65536 avec 50000 heures de durée de vie du rétroéclairage. L'écran tactile analogique avec 16 niveaux de luminosité offre quatre angles de vue horizontal x vertical : 60 ° gauche , 60 ° droite , 40 ° haut , 60 ° bas. Ses dimensions sont de 97,6 x 80 mm (largeur x profondeur) et pèse 0,53 kg. La conception intégrée de l'unité Harmony SCU offre une fonctionnalité maximale tout en simplifiant l'installation. Conçu pour les petites machines et le contrôle simple des processus, son écran de pointe offre une lisibilité claire. L'unité Harmony SCU (anciennement Magelis SCU) est conçue pour fonctionner avec EcoStruxure™ ; Machine Expert. Il offre des fonctionnalités pour le contrôle des petites machines et des processus simples, tout en économisant jusqu'à 30 % sur les coûts d'installation et de propriété.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour les petites machines et le contrôle simple des processus
  • L'affichage de pointe offre une lisibilité claire
  • Réglage de 16 niveaux de luminosité via l'écran tactile
  • Offre une durée de vie du rétroéclairage de 50000 heures avec des couleurs 65536
  • Installation facile et câblage simple

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric