Schneider Electric - Harmony - interrupteur à came - 2 pôles - 90° - 20A - fixation Ø22mm - K2B1002HCH

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 2

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110979619

Réf. Sonepar

00002097961

Réf. Fournisseur

K2B1002HCH

Marque

Schneider Electric

modèle:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

2

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

8 A

classe de protection (IP), face avant:

IP65/IP67

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Harmony K - commutateur à came - 2 pôles - 90° - 20A - fixation Ø22mm - avec position Off - IP65

Quelques mots du fabricant :

  • Architecture modulaire pour adapter la commande à l’application
  • Conception simple facilitant l’installation et le remplacement
  • Sélection mécanique précise des positions de commande

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric