Schneider Electric - Harmony - inverseur à came - 2 pôles - 60° - 50A - fixation par vis - K50D002UP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - commutateur
nombre de pôles - 2
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 50 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110083347
Réf. Sonepar
00002008334
Réf. Fournisseur
K50D002UP
Marque
Schneider Electric
modèle:
commutateur
nombre de pôles:
2
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
50 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
classe de protection (IP), face avant:
IP40
degré de protection (NEMA), façade:
autre
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
pays de fabrication:
AUTRICHE
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Quelques mots du fabricant :
- Architecture modulaire pour adapter la commande à l’application
- Conception simple facilitant l’installation et le remplacement
- Sélection mécanique précise des positions de commande
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


