Schneider Electric - Harmony - inverseur à came - 3 pôles - 60° - 32A - fixation par vis - K30F003UP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - commutateur

  • nombre de pôles - 3

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110083354

Réf. Sonepar

00002008335

Réf. Fournisseur

K30F003UP

Marque

Schneider Electric

modèle:

commutateur

nombre de pôles:

3

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

32 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

classe de protection (IP), face avant:

IP40

degré de protection (NEMA), façade:

autre

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

pays de fabrication:

AUTRICHE

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

Harmony - inverseur à came avec position zéro - 3 pôles - 60° - 32A - fixation par vis - poignée noire - IP40

Les Atouts de l'article:

Ce interrupteur à came/sélecteur complet Harmony K30 est tripolaire (3P). Il a également un courant nominal de 32 A, un mode de montage de collier à vis et une couleur métallique avec marquage noir. Il porte le marquage « 1 - 0 - 2 » pour indiquer la position du commutateur. Ce interrupteur à came complet/sélecteur à tête métallique est conçu pour répondre aux besoins de la plupart des applications industrielles et de contrôle de processus grâce à son format compact, à sa facilité d'intégration dans des unités de 16 mm et 22 mm de diamètre, ainsi qu'à ses multiples fonctions de sélection. Il possède un angle de 60 degrés entre ses positions de commutation.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection IP élevée pour des environnements très poussiéreux et humides, y compris à l’extérieur
  • Idéal pour le contrôle direct de machines simples
  • Conforme aux directives RoHS et REACH relatives à la protection de l'environnement
  • Large disponibilité sur l’ensemble d’un réseau de distribution étendu

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric