Schneider Electric - Harmony - inverseur à came - 4 pôles - 60° - 10A - fixation Ø16/22mm - K10H004UCH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - commutateur
nombre de pôles - 4
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 10 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110076691
Réf. Sonepar
00002007669
Réf. Fournisseur
K10H004UCH
Marque
Schneider Electric
modèle:
commutateur
nombre de pôles:
4
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
10 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
2 A
classe de protection (IP), face avant:
IP65/IP67
degré de protection (NEMA), façade:
autre
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
pays de fabrication:
AUTRICHE
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
Ce interrupteur à came/sélecteur complet Harmony K10 est à 4 pôles (4P). Il a également un courant nominal de 10 A, un mode de montage de collier à vis et une couleur métallique avec marquage noir. Il porte le marquage « 1 - 0 - 2 » pour indiquer la position du commutateur. Cet interrupteur à came complet/sélecteur à tête métallique est conçu pour répondre aux besoins de la plupart des applications industrielles et de contrôle de processus grâce à son format compact, à sa facilité d'intégration dans des unités de 16 mm et 22 mm de diamètre, ainsi qu'à ses multiples fonctions de sélection. Il possède un angle de 60 degrés entre ses positions de commutation. Son indice IP65 sur sa partie avant permet une installation dans un environnement difficile (lourd) ou en extérieur.
Quelques mots du fabricant :
- Protection IP élevée pour des environnements très poussiéreux et humides, y compris à l’extérieur
- Idéal pour le contrôle direct de machines simples
- Conforme aux directives RoHS et REACH relatives à la protection de l'environnement
- Operates between -20 °C and 55 °C, which allows for versatile use in various environments
- Large disponibilité sur l’ensemble d’un réseau de distribution étendu
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


