Schneider Electric - Harmony - inverseur à came - 4 pôles - 60° - 150A - fixation par vis - K150H004UP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - commutateur

  • nombre de pôles - 4

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 150 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110084146

Réf. Sonepar

00002008414

Réf. Fournisseur

K150H004UP

Marque

Schneider Electric

modèle:

commutateur

nombre de pôles:

4

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

150 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

classe de protection (IP), face avant:

IP40

degré de protection (NEMA), façade:

autre

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

pays de fabrication:

AUTRICHE

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

Harmony - inverseur à came - 4 pôles - 60° - 150A - fixation par vis

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric