Schneider Electric - Harmony K - corps pour inverseur - 5 pôles - 30° - 12A - fixation Ø22mm - K1K015U

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - commutateur

  • nombre de pôles - 5

  • avec position 0 - Non

  • courant permanent nominal (Iu) - 12 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 1.5 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110443868

Réf. Sonepar

00002044386

Réf. Fournisseur

K1K015U

Marque

Schneider Electric

modèle:

commutateur

nombre de pôles:

5

avec position 0:

Non

courant permanent nominal (Iu):

12 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

1.5 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

3.3 A

classe de protection (IP), face avant:

autre

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Harmony K - corps pour inverseur - 5 pôles - 30° - 12A - fixation Ø22mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric