Schneider Electric - Harmony K - interrupteur Arrêt d'urgence complet - 2 positions - 20A - KB2C051G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
nombre de pôles - 0
avec position 0 - Non
courant permanent nominal (Iu) - 20 A
avec retour automatique à la position 0 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110101645
Réf. Sonepar
00002010164
Réf. Fournisseur
KB2C051G
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre de pôles:
0
avec position 0:
Non
courant permanent nominal (Iu):
20 A
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
8 A
classe de protection (IP), face avant:
IP00
degré de protection (NEMA), façade:
autre
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de raccordement du circuit principal:
autre
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


