Schneider Electric - Harmony lampe de signalisation à néon - incolore - BA9s - 110-130 V 2,6W - DL1CF110

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 2.6...2.6 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - BA9s

  • température de couleur - 0 K

  • tension de lampe - 130...130 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110333428

Réf. Sonepar

00002033342

Réf. Fournisseur

DL1CF110

Marque

Schneider Electric

puissance de la lampe:

2.6...2.6 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

BA9s

température de couleur:

0 K

tension de lampe:

130...130 V

technologie:

autre

forme de la lampe:

en forme de poire

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

11 mm

longueur totale:

28 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

20 mA

durée de vie nominale moyenne:

0 h