Schneider Electric - Harmony - lampe de signalisation DEL - vert - BA9s - 24..28Vca/cc - 6508805212
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA9s
température de couleur - 0 K
technologie - LED
forme de la lampe - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
785901477617
Réf. Sonepar
00002804376
Réf. Fournisseur
6508805212
Marque
Schneider Electric
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
BA9s
température de couleur:
0 K
technologie:
LED
forme de la lampe:
autre
couleur:
vert
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
0 mm
longueur totale:
0 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
0 mA
durée de vie nominale moyenne:
0 h
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


