Schneider Electric - Harmony - Manipulateur - XD2CD1111

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A

  • longueur du joystick - 80 mm

  • nombre de directions d'actionnement - 4

  • nombre de positions de commutation - 4

  • avec retour automatique à la position 0 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110326444

Réf. Sonepar

00002032644

Réf. Fournisseur

XD2CD1111

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal à CA-21:

10 A

longueur du joystick:

80 mm

nombre de directions d'actionnement:

4

nombre de positions de commutation:

4

avec retour automatique à la position 0:

Oui

fixation centrale, diamètre du trou:

30 mm

nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts-inverseurs par direction:

0

verrouillage en position 0:

Oui

générateur de code:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP65/IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Harmony - Manipulateur

Les Atouts de l'article:

Cet Harmony XD2CD1111 est une manette de commande complète de diamètre 30mm avec 4 sens/orientations - 1 C/O par sens/orientation. Il fait partie de la gamme de contrôleurs XD Harmonys pour les applications de levage.



Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric