Schneider Electric - Harmony - Manipulateur - XD2AC201

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Manipulateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A

  • longueur du joystick - 68 mm

  • nombre de directions d'actionnement - 2

  • nombre de positions de commutation - 2

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110348620

Réf. Sonepar

00002034862

Réf. Fournisseur

XD2AC201

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal à CA-21:

10 A

longueur du joystick:

68 mm

nombre de directions d'actionnement:

2

nombre de positions de commutation:

2

avec retour automatique à la position 0:

Non

fixation centrale, diamètre du trou:

30 mm

nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts-inverseurs par direction:

0

verrouillage en position 0:

Non

générateur de code:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP40

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Harmony - manipulateur - diamètre de fixation : 30mm - H111mmxP68mm - entraxe de fixation : 60 x 100 mm - IP40 - métal plaqué chrome -

Les Atouts de l'article:

Ce manipulateur complet de la gamme Harmony XD2, est un contrôleur de joystick complet de 30 mm de diamètre avec 2 directions - 1 C/O par direction. Il fait partie de la gamme de contrôleurs Harmony XD pour les applications de levage.



Quelques mots du fabricant :

  • Lunette en métal chromé
  • Opérateur toutes positions
  • Cartouche fusible néozélé 10 A, type gG protection contre les courts-circuits
  • Bornes à vis imperdables
  • Durabilité mécanique et électrique de 1 million de cycles
  • Centre de fixation 60 x 100 mm

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric