Schneider Electric - Harmony - Manipulateur - XD2AC2319
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A
longueur du joystick - 68 mm
nombre de directions d'actionnement - 2
nombre de positions de commutation - 2
avec retour automatique à la position 0 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389118293304
Réf. Sonepar
01887829330
Réf. Fournisseur
XD2AC2319
Marque
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal à CA-21:
10 A
longueur du joystick:
68 mm
nombre de directions d'actionnement:
2
nombre de positions de commutation:
2
avec retour automatique à la position 0:
Non
fixation centrale, diamètre du trou:
30 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts-inverseurs par direction:
0
verrouillage en position 0:
Non
générateur de code:
Non
signal de sortie analogique configurable:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
IP40
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


