Schneider Electric - Harmony - Manipulateur 2 directions - XD2PA22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A
longueur du joystick - 79 mm
nombre de directions d'actionnement - 2
nombre de positions de commutation - 2
avec retour automatique à la position 0 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110611601
Réf. Sonepar
00002061160
Réf. Fournisseur
XD2PA22
Marque
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal à CA-21:
10 A
longueur du joystick:
79 mm
nombre de directions d'actionnement:
2
nombre de positions de commutation:
2
avec retour automatique à la position 0:
Oui
fixation centrale, diamètre du trou:
22 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:
1
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts-inverseurs par direction:
0
verrouillage en position 0:
Non
générateur de code:
Non
signal de sortie analogique configurable:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ce joystick complet fait partie de la gamme Harmony XD. Ce manipulateur fonctionne dans les 2 directions avec un contact NO par direction, raccordement par à vis. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre.
Quelques mots du fabricant :
- Cadre en métal le rendant idéal pour les environnements sévères
- Large plage de température de fonctionnement de -25 à +70 °C
- Installation simple et facile
- Conception ergonomique pour une manipulation facile
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


