Schneider Electric - Harmony manipulateur Ø22 - 4 positions à rappel vers 0 position - 1 F - XD5PA24

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A

  • longueur du joystick - 54 mm

  • nombre de directions d'actionnement - 4

  • nombre de positions de commutation - 4

  • avec retour automatique à la position 0 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110904307

Réf. Sonepar

00002090430

Réf. Fournisseur

XD5PA24

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal à CA-21:

10 A

longueur du joystick:

54 mm

nombre de directions d'actionnement:

4

nombre de positions de commutation:

4

avec retour automatique à la position 0:

Oui

fixation centrale, diamètre du trou:

22 mm

nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:

1

nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts-inverseurs par direction:

0

verrouillage en position 0:

Non

générateur de code:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Harmony - manipulateur Ø22 - 4 positions à rappel vers 0 position - 1 F - H47mmxL30mmxP132mm - diamètre de fixation : 22mm - plastique (collerette et embase de fixation) - IP66 - 4 sens - tige opérationnelle 54 mm longueur

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le manipulateur XD5PA24 Ø22 à manette de la gamme Harmony vous permet de perfectionner le design de votre machine industrielle et d'optimiser votre interface opérateur grâce à quatre positions et un rappel à ressort vers la position zéro. Ce manipulateur est un dispositif composé d'une manette utilisée pour contrôler le déplacement de machines. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce manipulateur à manette est composé d'un levier de longueur 54 mm. Il propose quatre directions avec un cran et un contact "F" par direction. De forme ronde il possède un rappel à ressort vers la position zéro. Manipulateur à raccordement par vis étrier avec rappel au centre. Fonctionnement : 1 cran, 1 contact "F" par direction.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE.

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB5 plastique allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Design : touche de style pour tableaux de contrôle, machines
  • Durée de vie : technologie LED qui dure dans le temps
  • Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
  • Economies d'installation : réduction des coûts

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric