🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony obturateur carré pour Ø22mm - noir - ZB5SZ5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • type de lentille - carré

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • largeur de l'ouverture - 0 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110099539

Réf. Sonepar

00002009953

Réf. Fournisseur

ZB5SZ5

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

type de lentille:

carré

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

couleur:

noir

hauteur de l'ouverture:

0 mm

Harmony XB4/XB5 - bouchon obturateur carré - Ø22mm - plastique noir

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric