Schneider Electric - Harmony pack sans pile & sans fil mobile Ø22 récepteur programmable 24-240Vac - XB5RMA04
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - combinaison
couleur du bouton - autre
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480334474
Réf. Sonepar
01887033447
Réf. Fournisseur
XB5RMA04
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
combinaison
couleur du bouton:
autre
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Oui
tension d'alimentation de la lampe:
24 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
FRANCE
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le pack sans pile et sans fil mobile Harmony XB5R accompagné de son récepteur programmable vous permet de commander à distance un relais (récepteur) à l'aide d'un bouton-poussoir (émetteur). Idéale pour la commande à distance des machines. L'émetteur envoie par transmission radio (ZIGBEE) une énergie électrique produite lors de la pression sur le bouton. Il transmet un message radio-codé avec un code ID unique à un récepteur. Plusieurs émetteurs peuvent commander 1 récepteur. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux (parfaitement adapté aux environnements ATEX).
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce produit est composé d'un émetteur, un récepteur, un jeu de capuchons, un collier de fixation, d'un boîtier mobile et d'un bouton-poussoir. Récepteurs configurables à 2 sorties relais ou 3 sorties (monostables) permettant l’apprentissage de 1 à 32 boutons-poussoirs sur une même sortie. Portée de réception du signal jusque 250 M avec des antennes relais.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Harmony XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE.
Le saviez-vous ?
Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB5 allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Design : touche de style pour tableaux de contrôle, machines
- Personnalisation : marquages capsules et collerettes
- Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
- Economies d'installation : réduction des coûts
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


