🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony - plastron 200x100 - personnalisé via configurateur - ZBYLECUST02

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signification de l'impression - autre

  • langue de l'impression - autre

  • impression symboles ISO - autre

  • couleur - autre

  • forme - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481822246

Réf. Sonepar

01887007811

Réf. Fournisseur

ZBYLECUST02

Marque

Schneider Electric

signification de l'impression:

autre

langue de l'impression:

autre

impression symboles ISO:

autre

couleur:

autre

forme:

rectangulaire

largeur:

200 mm

hauteur:

100 mm

diamètre externe:

22 mm

Harmony - plastron 200x100 - personnalisé via configurateur

Les Atouts de l'article:

Cette gamme de produits XB4 est une plaque porte-étiquette qui vous permet de personnaliser le panneau de commande avec toutes les étiquettes souhaitées pour soutenir vos machines et vos opérations. Ce produit est personnalisable. Le panneau de légendes mesure 200 x 100 mm. sa certification ISO 21702/ISO 22196:2011



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric