Schneider Electric - Harmony - Plastron non perce 204x72 - XAPE105
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
nombre de postes de commande - 5
diamètre des ouvertures - 22 mm
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110666120
Réf. Sonepar
00002066612
Réf. Fournisseur
XAPE105
Marque
Schneider Electric
matériau:
aluminium
nombre de postes de commande:
5
diamètre des ouvertures:
22 mm
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
72 mm
hauteur:
204 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


