🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony - plastron - vierge - 300x100 - non marqué - plastique - noir - ZBYLEG301000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - plat

  • couleur - noir

  • impression symboles ISO - sans

  • forme - rectangulaire

  • signification de l'impression - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489755713

Réf. Sonepar

01887975571

Réf. Fournisseur

ZBYLEG301000

Marque

Schneider Electric

type de construction:

plat

couleur:

noir

impression symboles ISO:

sans

forme:

rectangulaire

signification de l'impression:

sans

gravable:

Non

largeur:

300 mm

hauteur:

100 mm

diamètre externe:

0 mm

adapté à un contact à poussoir:

Oui

adapté aux boutons-poussoirs lumineux:

Oui

adapté à un voyant lumineux:

Oui

adapté à un contact à poussoir champignon:

Oui

adapté à une lampe de signalisation:

Oui

adapté à un commutateur-sélecteur:

Oui

Harmony - plastron - vierge - 300x100 - non marqué - plastique - noir

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric