🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony - porte-étiquette plate 30x40 - plastique gris - avec étiq 8x27 - O-I - ZBY2178C0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signification de l'impression - autre

  • langue de l'impression - autre

  • impression symboles ISO - autre

  • couleur - noir

  • forme - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489754891

Réf. Sonepar

01887975489

Réf. Fournisseur

ZBY2178C0

Marque

Schneider Electric

signification de l'impression:

autre

langue de l'impression:

autre

impression symboles ISO:

autre

couleur:

noir

forme:

rectangulaire

largeur:

30 mm

hauteur:

40 mm

diamètre externe:

22 mm

Harmony - porte-étiquette plat - 30x40 - plastique gris - avec étiquette 8x27 - texte O-I blanc sur fond noir

Les Atouts de l'article:

Ce porte-étiquette vous permet de personnaliser l'unité de contrôle avec une étiquette gravée, en liaison avec le design approuvé par votre client. Il est compatible avec toutes les unités de commande ou de signalisation d'Harmony 22 mm.



Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric