Schneider Electric - Harmony - porte-étiquette plate 30x40 - plastique noir - avec étiq 8x27 - vierge - ZBY2101

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signification de l'impression - sans

  • langue de l'impression - autre

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - noir

  • forme - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110839968

Réf. Sonepar

00002083996

Réf. Fournisseur

ZBY2101

Marque

Schneider Electric

signification de l'impression:

sans

langue de l'impression:

autre

impression symboles ISO:

sans

couleur:

noir

forme:

rectangulaire

largeur:

30 mm

hauteur:

40 mm

diamètre externe:

22 mm

Harmony - porte-étiquette plat - 30x40 - plastique noir - avec étiquette 8x27 - vierge - fond noir ou rouge

Les Atouts de l'article:

Ce porte-étiquette vous permet de personnaliser l’unité de commande à l’aide d’une étiquette sans marquage conformément à la conception approuvée par votre client.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric