Schneider Electric - Harmony Pro XVTS - IO LINK - 15 segments paramétrables - avec buzzer - grise - XVTS2ASG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 15
volume - 105 dB
indice de protection (IP) - IP66
fonction flash - Oui
fonction lumière continue - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487441632
Réf. Sonepar
01887744163
Réf. Fournisseur
XVTS2ASG
Marque
Schneider Electric
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
15
volume:
105 dB
indice de protection (IP):
IP66
fonction flash:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Oui
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
70 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
couleur lumière 1:
rouge
couleur lumière 2:
vert
couleur lumière 3:
bleu
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
19.2...28.8 V
hauteur:
371.5 mm
largeur:
72.5 mm
profondeur:
72.5 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Le colonne lumineuse intelligent XVTS2ASG est un colonne lumineuse complet de 70 mm qui offre des fonctions programmables et une personnalisation poussée du fonctionnement. Cette version grise de la colonne lumineuse intelligente XVTS2ASG de 70 mm comporte 15 niveaux de lumière programmables, un avertisseur sonore réglable jusqu'à 105 dB et fonctionne à l'aide d'un câble IO M12 à 5 broches. La colonne lumineuse intelligente XVTS2ASG offre une visibilité à haute luminosité dans un design élégant et compact. Il est entièrement programmable, personnalisable et prend en charge le câblage standard et IO-Link. Avec un indice de protection IP69K, il est idéal pour les environnements difficiles, offrant des performances fiables à l'intérieur ou à l'extérieur dans les applications industrielles et d'automatisation modernes. XVTS offre des indices de protection IP allant jusqu'à IP69K, garantissant une protection supérieure contre la poussière, l'eau et les lavages à haute pression dans les environnements difficiles. Dotée d'un éclairage RVB entièrement personnalisable et d'un puissant avertisseur sonore de 105 dB, la colonne lumineuse intelligente XVTS offre une flexibilité maximale pour les alertes visuelles et sonores dynamiques dans une large gamme d'applications industrielles. Fabriqué en polycarbonate de couleur grise, il pèse 791 g. Les XVTS offrent toutes les fonctions des colonnes lumineuses traditionnelles,alertes visuelles et sonores en temps réel pour l'état de la machine, la surveillance du processus, le guidage de l'opérateur et les avertissements de sécurité - tout en ajoutant des fonctions avancées telles que des indications visuelles basées sur le temps et le niveau de volume. Ce produit est conforme aux normes cULus, UKCA,CE /UL/Type 4,4x,13 indoor et CCC. Les accessoires communs peuvent être utilisés à la fois dans la colonne lumineuse modulaire Harmony et dans la colonne lumineuse intelligente Harmony. La gamme XVTS propose des colonnes lumineuses intelligentes avancées avec des segments RVB personnalisables, des avertisseurs sonores et une protection IP66/IP69K pour les environnements industriels. Conçus pour l'automatisation moderne, les colonne lumineuses intelligents XVTS combinent un design élégant, une grande visibilité et des fonctions programmables pour améliorer la communication et la sécurité des machines.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


